| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-108085 Herst.-Nr.: 1119.112 EAN/GTIN: 4047322403733 |
| | |
|
| | |
| Kamlok-Verschlussstecker, Typ DP, Aluminium, Baugröße 1 1/2, Stecker-Ø 53 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. max. 68 °CKupplungssystem zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss.Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden. Dabei wird der Schlauch nicht verdreht!Die Kamlok-Kupplung hat ein breites Verwendungsspektrum im Anlagen-, Industrie- und Behälterbau, in der chemischen Industrie, der Nahrungsmittelindustrie, im Bergbau, bei Betankungsanlagen, in der Wehrtechnik etc. Weitere Informationen: | | Baugröße: | 1 1/2 | Stecker-Ø: | 53 mm | Betriebsdruck max.: | 16 bar | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 68 °C | Dichtmaterial: | NBR, öl- und benzinbeständig | A: | 53,4 mm | C: | 57,0 mm | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, verschluss druckluftkupplung, Kamlok-Verschlussstecker, Kamlok Verschlussstecker, Verschlussstecker, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen |
| | |
| |