| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-108159 Herst.-Nr.: 1119.20-ES EAN/GTIN: 4047322405003 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kamlok-Verschlussstecker, Typ DP, ES 1.4401, Baugröße 2, Stecker-Ø 63 mm, Betriebsdruck max. 16 bar, Temp. -20 °C bis 95 °CHochwertiges, robustes Universalkupplungssystem für Klemmschaleneinband zur schnellen und einfachen Verbindung zweier Schläuche bzw. eines Schlauchs mit einem Maschinenanschluss.Jeweils ein Vater- und ein Mutterteil werden durch Umlegen der Hebelarme miteinander verbunden.Dabei wird der Schlauch nicht verdreht!Die Kamlok-Edelstahlkupplung ist konzipiert für den Einsatz bei aggressiven Medien in der chemischen und petrochemischen Industrie, der Stahlindustrie, im Schiffsbau, in der Landwirtschaft etc.Alle Kamlok-Schnellkupplungsdosen und Kamlok-Verschlussdosen werden mit NBR-Dichtung geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Baugröße: | 2 | Stecker-Ø: | 63 mm | Betriebsdruck max.: | 16 bar | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Temperaturbereich max.: | 95 °C | Dichtmaterial: | NBR, öl- und benzinbeständig | A: | 63,0 mm | C: | 54,0 mm | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, verschluss druckluftkupplung, Kamlok-Verschlussstecker, Kamlok Verschlussstecker, Verschlussstecker, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen Kamlok, Schnellkupplungen, Kupplungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |