Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Schlauchkupplungen
>
Storz-Kupplung
>
Artikel
Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 75-B, KA 89 mm, G 3 AG
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-108216
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
2403.8930
EAN/GTIN:
4047322254526
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Festkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storzkupplung aluminium
Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 75-B, Knaggenabstand 89 mm, G 3 AG, PN max. 16 bar, Betriebstemp. -40 °C bis 110 °CQualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.
Weitere Informationen:
Storz-Größe:
75-B
Knaggenabstand:
89 mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Material:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Außengewinde:
G 3
Ursprungsland:
DE
... >
Storz-Kupplungen (Feuerwehrkupplungen)
>
Storz-Kupplungen, Aluminium
>
Storz-Festkupplung mit Außengewinde, Aluminium
Weitere Suchbegriffe:
storz kupplung
,
riegler storzkupplung
,
Druckluftkupplungen
,
Kupplungen
,
Storz-Festkupplung
,
Storz Festkupplung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlüssel für Storz-Kupplungen, für KA 66, 89, 133, Temperguss
Riegler
2408.700
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen