Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 52-C, Flansch DN 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108251
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     2406.6640
EAN/GTIN:
     4047322254861
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück
Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 52-C, Knaggenabstand 66 mm, Flansch DN 40, PN max. 16 bar, Betriebstemp. -40 °C bis 110 °CQualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.
Weitere Informationen:
Storz-Größe:
52-C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Material:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Knaggenabstand 1:
66 mm
Flansch:
DN 40
Lochkreisdurchmesser:
110 mm
Anzahl Schraubenlöcher:
4
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Storz-Übergangsstück, Storz Übergangsstück
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,73*
€ 71,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
2408.700
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.