Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 100, Flansch DN 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108256
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     2406.115100
EAN/GTIN:
     4047322254915
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsstück
Storz-Übergangsstück, Alu, Storz-Größe 100, Knaggenabstand 115 mm, Flansch DN 100, PN max. 16 bar, Betriebstemp. -40 °C bis 110 °CQualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung.Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.
Weitere Informationen:
Storz-Größe:
100
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
110 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Material:
Aluminium
Dichtmaterial:
NBR
Knaggenabstand 1:
115 mm
Flansch:
DN 100
Lochkreisdurchmesser:
180 mm
Anzahl Schraubenlöcher:
8
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Storz-Übergangsstück, Storz Übergangsstück
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,59*
€ 173,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,25*
€ 155,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
2408.115
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.