Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz-Kuppl., Stutzen, Schaleneinband, ES V4A, Größe 25-D, LW 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108300
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3402.3125
EAN/GTIN:
     4047322255554
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
Storz-Kupplung, Schlauchstutzen, für Schaleneinband, drehbar, V4A, Storz-Größe 25-D, LW 25, PN max. 16 bar, Temp. -15°C bis 200°CQualitativ hochwertige Baureihe aus V4A. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.Einsatzbereiche: Anlagenbau, Schiffsbau, Chemische Industrie.
Weitere Informationen:
Storz-Größe:
25-D
Knaggenabstand:
31 mm
Betriebstemperatur min.:
-15 °C
Betriebstemperatur max.:
200 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Material:
Edelstahl V4A
Dichtmaterial:
FKM
Länge:
74,0 mm
Schlauch LW:
25 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: storz kupplung, Storz Kupplung, Schlauchkupplungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
2408.600
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.