Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, Stecker M8, 4-polig, G 1/8 AG, M5 IG, M8x1 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108432
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VS 56
EAN/GTIN:
     4047322203999
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
Vakuumschalter
Druckschalter, Polycarbonat, Stecker M8, 4-polig, G 1/8 AG, M5 IG, M8x1 AG, Temp. 0 °C bis 50 °C, 10,8 - 30 V DCElektronischer Druckschalter mit Digitaldisplay und zwei Schaltausgängen. Universell für alle Sicherheitsüberwachungen, Optimierung von Zykluszeiten oder Regelkreisen. Die kleine Bauweise und das geringe Gewicht ermöglichen den Einbau bei Handlingssystemen direkt an der Einsatzstelle.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
0 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
Polycarbonat
Ausgangssignal:
2 digital
Schaltvermögen:
180 mA
Anschluss Messmedium:
G 1/8 AG und M5 IG
Stromaufnahme:
55 mA
Medium:
nicht aggressive Gase und trockene, ölfreie Luft
Hysterese:
einstellbar: 0 - 100 % vom Einstellwert oder Komparatormodus
Zustandsanzeige:
2 x LED
Messwertanzeige:
3-digit 7-segment LED
Elektrischer Anschluss:
Stecker M8, 4-polig
Betriebsspannung:
10,8 - 30 V DC
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
10
Bauart:
gegen + schaltend
L:
58,5 mm
L1:
75,5 mm
G 1:
G 1/8 AG
G 2:
M5 IG
G 3:
M8x1 AG
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, Druckschalter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,28*
€ 220,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,69*
€ 210,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,67*
€ 186,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.