Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Einschraubverschraubung, R 1/8 a., für Schlauch 6/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-110531
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     13.118-6
EAN/GTIN:
     4047322024334
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Winkel-Einschraubverschraubung, AG konisch, R 1/8, für Schlauch 6/4 mm, SW 9, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
300 °C
Arbeitsdruck max.:
18 bar
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
R 1/8
für Schlauch:
6/4 mm
L1:
22,0 mm
L2:
17,0 mm
SW:
9 mm
O-Ring:
ohne
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, Winkel-Einschraubverschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.