Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Einschraubverschraubung nicht drehbar, M5 a., Schlauch 5/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-110544
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     13.505-5
EAN/GTIN:
     4047322394000
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Winkel-Einschraubverschraubung, nicht drehbar, ohne O-Ring, M5 a., für Schlauch 5/3 mm, SW 8, Arbeitsdruck max. 18 bar, MS vern.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
300 °C
Arbeitsdruck max.:
18 bar
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
M5
für Schlauch:
5/3 mm
L1:
21,5 mm
L2:
15,0 mm
SW:
8 mm
O-Ring:
ohne, nicht drehbar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Hydraulik Winkelstück, winkel einschraubstutzen m5, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, Winkel-Einschraubverschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubungen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.