Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwurfmutter, M7x0,75, für Schlauch 5/3 mm, SW 8, MS vern.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-110641
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     16.007-5
EAN/GTIN:
     4047322030496
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter
Überwurfmutter, M7x0,75, für Schlauch 5/3 mm, SW 8, Arbeitsdruck max. 18 bar, Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
300 °C
Arbeitsdruck max.:
18 bar
Material:
Messing vernickelt
Gewinde:
M7x0,75
für Schlauch:
5/3 mm
L1:
8,5 mm
SW:
8 mm
O-Ring:
ohne
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Überwurf, Muttern, Schnellverschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.