| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-110684 Herst.-Nr.: 13.112-ES EAN/GTIN: 4047322024266 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Winkel-Einschraubverschraubung, AG konisch, R 1/8, für Schlauch 8/6 mm, SW 14, Edelstahl 1.4571 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewinde: | R 1/8 | für Schlauch: | 8/6 mm | L1: | 25,4 mm | L2: | 20,0 mm | SW: | 14 mm | O-Ring: | NBR, schwarz | Ursprungsland: | DE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen winkel, Winkel-Einschraubverschraubung, Verschraubungen, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |