Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Verschraubung, drehbar, G 1/8, für Schlauch 6/4, POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-110730
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     13.660
EAN/GTIN:
     4047322024716
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Winkel-Verschraubung, Alu-Hohlschraube drehbar, G 1/8, für Schlauch 6/4 mm, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °C, POM
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
0 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch:
6/4 mm
L1:
23,0 mm
L2:
27,0 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Hohlschraube, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, Winkel-Verschraubung, Verschraubung, Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Kunststoff), Schlauchverschraubungen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.