| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-110877 Herst.-Nr.: 140.82-PP EAN/GTIN: 4047322028127 |
| | |
|
| | |
| Winkel-Einschraubverschraubung, G 1/2 a., für Schlauch 6/8 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PPChemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max. bei 20 °C: | 10 bar | Betriebsdruck max. bei 90 °C: | 2,5 bar | Betriebstemperatur max.: | 90 °C | Betriebstemperatur min.: | 0 °C | Gewinde: | G 1/2 | für Schlauch: | 6/8 mm | L1: | 36,0 mm | L2: | 29,0 mm | Material: | Polypropylen (PP) | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, Winkel-Einschraubverschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Kunststoff), Schlauchverschraubungen |
| | |
| |