Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schottverbindung, M16x1,5, für Schlauch 8/10 mm, SW 22, PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-110898
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     140.43-PP
EAN/GTIN:
     4047322027731
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Hydraulik Winkelstück
hydraulik winkelstück
Winkel-Schottverbindung, M16x1,5, für Schlauch 8/10 mm, SW 22, Arbeitsdruck max. 10 bar (20 °C) / max. 2,5 bar (90 °C), PPChemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 20 °C:
10 bar
Betriebsdruck max. bei 90 °C:
2,5 bar
Betriebstemperatur max.:
90 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Gewinde:
M16x1,5
für Schlauch:
8/10 mm
L1:
58,0 mm
SW:
22 mm
L2:
36,0 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Winkel-Schottverbindung, Schottverbinder, Schottverbindung, Klemmringverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Kunststoff), Schlauchverschraubungen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.