| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-111040 Herst.-Nr.: 35.531 EAN/GTIN: 4047322385374 |
| | |
|
| | |
| T-Reduzierstutzen, für Schlauch LW 18/15/18 mm, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 80 °C, POMSchlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -40 °C | Temperaturbereich max.: | 80 °C | max. zulässiger Überdruck: | 10 bar | Material: | Acetalcopolymerisat (POM) | für Schlauch: | LW 18/15/18 mm | L1: | 80,0 mm | L2: | 44,0 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel kunststoff, reduktion, T-Reduzierstutzen, Reduzierstutzen, Stutzen, Schlauchverbinder, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile |
| | |
| |