| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-111410 Herst.-Nr.: 233.03-N EAN/GTIN: 4047322054836 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verschlussschraube, Innensechskant 6 mm, G 1/4, NBR O-Ring, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 80 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Arbeitsdruck max.: | 25 bar | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Material: | Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt) | Dichtmaterial: | NBR O-Ring | Gewinde: | G 1/4 Innensechskant | L1: | 11,0 mm | L2: | 8,0 mm | Innen-Sechskant: | 6 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussscheibe, Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Verschlussschrauben ohne DIN, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, riegler verschlussstopfen, verschlussschrauben ohne din, pneumatikverschluss schraube, Standardverschraubungen »Messing vernickelt«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing vernickelt«, Verschraubungen, Sechskantmuttern, Standardverschraubungen, Verschlussschraube |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |