Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-kant-Überwurfmutter, G 1/4, für Tüllengröße LW 9, ES 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-111726
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     234 A/S-ES
EAN/GTIN:
     4047322054928
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Sechskant-Überwurfmutter, G 1/4, für Tüllengröße LW 9, SW 17, ES 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4571
Gewinde:
G 1/4
L1:
15,0 mm
SW:
17 mm
für Tülle Typen Nr.:
236 C-ES
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Tülle Druckluft, Überwurfmutter, riegler schlauchtülle pneumatik, pneumatik schlauchtüllen, überwurfmutter 1/4", Standardverschraubungen »Edelstahl«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Edelstahl«, Verschraubungen, Edelstahl-Fittings, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskantmuttern, Standardverschraubungen, Sechskant-Überwurfmutter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.