| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-111789 Herst.-Nr.: 236 E-ES EAN/GTIN: 4047322055239 |
| | |
|
| | |
| Schlauchtülle m. Kugelnippel f. LW 6, für Überwurfmutter G 3/8, ES 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 60 bar | Betriebstemperatur max.: | 150 °C | Material: | Edelstahl 1.4571 | für Schlauch: | LW 6 mm | L1: | 48,5 mm | L2: | 15,0 mm | für Überwurfmutter Typen Nr.: | 234 B-ES | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, Überwurfmutter, schnellkupplung edelstahl, schlauchtülle druckluft, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Schlauchtüllen, Aufschraubverschraubungen, Gewindetüllen, Schlaucharmaturen, Standardverschraubungen, Verschraubungen, Kugelnippel |
| | |
| |