| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-111866 Herst.-Nr.: 263.04-ES EAN/GTIN: 4047322068994 |
| | |
|
| | |
| Verschlusskappe, rund, G 1/2, Durchmesser 28,0 mm, Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1.4408 Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Gewinde: | G 1/2 | L1: | 20,0 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 228-1 | Durchmesser: | 28 mm | Ursprungsland: | TW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, verschlusskappe druckluftkupplung, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Blindkappen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Verschlusskappe |
| | |
| |