| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-111980 Herst.-Nr.: N 63 EAN/GTIN: 4047322162661 |
| | |
|
| | |
| Manometerverschraubung, G 1/4 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, SW 17, SW1 12, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, MS vern. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Temperaturbereich max.: | 150 °C | Material: | Messing vernickelt | Gewinde: | G 1/4 | Rohr-Außen-Ø: | 6 mm | L1: | 30,0 mm | SW: | 17 mm | SW 1: | 12 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Manometerschneidringverschraubung, Manometerverschraubung, Verschraubung Manometer, einschraubstutzen, Verschraubung, Verschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| | |
| |