| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112014 Herst.-Nr.: N 98 EAN/GTIN: 4047322162937 |
| | |
|
| | |
| Winkel-Einschraubverschraubung, R 3/8 a., Rohr-Außen-Ø 10 mm, SW 13, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, MS vern. Weitere Informationen: | | Betriebsdruck max.: | 60 bar | Temperaturbereich max.: | 150 °C | Material: | Messing vernickelt | Gewinde: | R 3/8 | Rohr-Außen-Ø: | 10 mm | L1: | 32,0 mm | L2: | 24,0 mm | SW: | 13 mm | SW 1: | 19 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, Winkel-Einschraubverschraubung, Einschraubverschraubungen, Schnellverschraubungen, Verschraubungen |
| | |
| |