Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidring, Rohr-Außen-Ø 6 mm, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112048
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     N 352
EAN/GTIN:
     4047322162388
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Schneidring
schneidring messing riegler
schneidringe messing
riegler schneidring
Schneidring, Rohr-Außen-Ø 6 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, Messing blank
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60 bar
Temperaturbereich max.:
150 °C
Material:
Messing blank
Rohr-Außen-Ø:
6 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Schneidringe, Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.