Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidring, Rohr-Außen-Ø 10 mm, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112050
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     N 362
EAN/GTIN:
     4047322162418
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Schneidring
schneidring messing riegler
schneidringe messing
riegler schneidring
Schneidring, Rohr-Außen-Ø 10 mm, Betriebsdruck max. 60 bar, Temperatur max 150 °C, Messing blank
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
60 bar
Temperaturbereich max.:
150 °C
Material:
Messing blank
Rohr-Außen-Ø:
10 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Schneidringe, Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 560 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.