Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellbare Winkel-Verschraubung, Rohr-Außen-Ø 8, Stahl verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112069
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     V 512
EAN/GTIN:
     4047322211338
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Einstellbare Winkel-Verschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M14x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 8 mm, PN max. 315 bar, Stahl verz.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (DIN 2353)
Rohr-Außen-Ø:
8 mm
L1:
29,0 mm
L2:
27,5 mm
SW 1:
17 mm
SW 2:
12 mm
Mutter-Innengewinde:
M14x1,5
PN:
315 bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, Einstellbare Winkel Verschraubung, Winkel Verschraubung, Einstellbare Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen, Winkel-Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.