| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112325 Herst.-Nr.: ES 521 EAN/GTIN: 4047322215503 |
| | |
|
| | |
| Einstellbare L-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M12x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 1.4571 (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 6 mm | L1: | 27,0 mm | Mutter-Innengewinde: | M12x1,5 | PN: | 315 bar | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen winkel, Einstellbare L-Verschraubung, L-Verschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubungen, Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| | |
| |