| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112331 Herst.-Nr.: ES 527 EAN/GTIN: 4047322215633 |
| | |
|
| | |
| Einstellbare L-Verschraubung, Dichtkegel, Mutter M30x2,0 i., Rohr-Außen-Ø 22 mm, PN max. 160 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 1.4571 (DIN 2353) | Rohr-Außen-Ø: | 22 mm | L1: | 44,0 mm | Mutter-Innengewinde: | M30x2,0 | PN: | 160 bar | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen winkel, Einstellbare L-Verschraubung, L-Verschraubung, Verschraubungen, Schnellverschraubungen, Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| | |
| |