| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-112351 Herst.-Nr.: ES 556 EAN/GTIN: 4047322215909 |
| | |
|
| | |
| Reduzierverschraubung, Dichtkegel, Mutter M30x2,0 i., Rohr-Außen-Ø1 22 mm, Rohr-Außen-Ø2 6 mm, PN max. 160 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 1.4571 (DIN 2353) | L1: | 45,0 mm | Mutter-Innengewinde für Ø 1: | M30x2,0 | PN: | 160 bar | Rohr-Außen-Ø 1: | 22 mm | Rohr-Außen-Ø 2: | 6 mm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluftreduzierverschraubung, Reduzierverschraubung Druckluft, Reduzierverschraubungen, einschraubstutzen, Reduziererschraubung Dichtkegel, Reduzierung, Verschraubungen, Verschraubung, Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen |
| | |
| |