Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidring, Rohr-Außen-Ø 6 mm, Edelstahl 1.4571, 630 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112468
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ES 360
EAN/GTIN:
     4047322127844
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schneidring
schneidringe edelstahl
riegler schneidring
Schneidring, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 630 bar, Edelstahl 1.4571
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571
Rohr-Außen-Ø:
6 mm
L1:
9,5 mm
PN:
630 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schneidringe, Schneideringe, Schneidering, Klemmringverschraubungen (Edelstahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.