Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lange Wechselreduzierung, G 3/8 a., G 1/4 i., Edelstahl 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112491
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     ES 301
EAN/GTIN:
     4047322127455
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Schneidring-Verschraubung
Schneidringverschraubung
schneidringverschraubung
Lange Wechselreduzierung, G 3/8 a., G 1/4 i., PN max. 400 bar, Edelstahl 1.4571
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4571
L1:
36,0 mm
L2:
12,0 mm
PN:
400 bar
Außengewinde:
G 3/8
Innengewinde:
G 1/4
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Lange Wechselreduzierung, Wechselreduzierung, Reduzierung, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Edelstahl), Klemmringverschraubungen, Reduzierungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.