Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsverteiler, Ein-/Ausgang G 1/2, Anschluss 1 x G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-112619
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DVD12-1
EAN/GTIN:
     4047322401579
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Durchgangsverteiler, Ein-/Ausgang G1/2, Anschluss 1 x G1/2, Betriebsdr. (Luft o. Wasser) max.15 bar, Umgebungstemp. 1 °C bis 50 °CAus Kunststoff PA6 GF 30.End- und Durchgangsverteilerdosen aus hochfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff (PA6 GF 30) mit großer Anwendungsvielfalt. Wahlweise 1 oder bis zu 3 Anschlussmöglichkeiten sowie 2 Gewindegrößen beim Eingang- und Ausganggewinde (nicht kombinierbar). Zur vertikalen Weiterführung von Medien.Universalverteilerdose mit bis zu 5 Anschlussmöglichkeiten. Zur vertikalen und/oder horizontalen Weiterführung von Medien oder dem sicheren Anschluss (Vermeidung vorstehender Bauteile) von z.B. Druckminderer oder Wartungsgerät geeignet.Alle Verteilerdosen haben einen robusten Messing-Gewindeeinsatz, der durch seine Formgebung gegen Verdrehung und gegen axiale Verschiebung gesichert ist.Für Medien Druckluft (Umgebungstemperatur -10 °C bis 50 °C) oder Wasser (Umgebungstemperatur 1 °C bis 50 °C) geeignet. Bohrbildmaße sind bei allen Verteilerdosen identisch, damit wird ein einfacher und flexibler Austausch zwischen End- Durchgangs- und Universalverteilerdose gewährleistet.Achtung:Beachten Sie, dass die Verteilerdosen nicht in Gefahrenbereichen installiert werden sollten. Gefahrenbereiche stellen z.B. Transportwege, Fluchtwege etc. dar.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
15 bar
Temperaturbereich min.:
1 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
glasfaserverstärkter Kunststoff PA6 GF 30
Anzugsdrehmoment Messinggewinde:
12 Nm
Anzugsdrehmoment Befestigungsbohrung:
4 Nm
Durchgangsgewinde:
G 1/2
Eingangsgewinde:
G 1/2
Anschlussgewinde:
1 x G 1/2
Ursprungsland:
DE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 37 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.