Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtung, (NBR mit Aramidfasern), für Anschl. 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113208
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     TFD 30
EAN/GTIN:
     4047322395564
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Flachdichtring
Flachdichtung
Tempergussfittings
Tempergußfitting
Flachdichtung, (NBR mit Aramidfasern), für Anschlussgröße (Zoll) 3, Betriebstemperatur -20 °C bis 200 °CMaximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten!
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
200 °C
Material:
NBR mit Aramidfasern
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: flachdichtringe nbr, tempergußfittings, Gewindefittings, Gewindedichtungen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.