| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-113209 Herst.-Nr.: SFR 23-1440 EAN/GTIN: 4047322346979 |
| | |
|
| | |
| Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl verzinkt ST 37-2, R 1/4, Länge 40,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 barDie Stahlfittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchung aus.Stahlfittings in feuerverzinkter Ausführung sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit gegen Rost geschützt.Sie finden Anwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, insbesondere bei der Verbindung mit der weit verbreiteten Temperguss-Serie. Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck max.: | 50 bar | Material: | Stahl verzinkt ST 37-2 | Oberfläche: | feuerverzinkt | Gewinde: | R 1/4 | Länge: | 40,0 mm | Gewindenorm: | nach ISO 7-1 | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |