Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Pumpenschlauch
>
Artikel
PVC-Schlauch, glasklar, Schlauch-ø 12x8, Rollenlänge 50 m
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-113798
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
191/10
EAN/GTIN:
4047322281065
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Pumpenschlauch
Schlauchpumpen-Schläuche
PVC-Schlauch, glasklar, Temp. -15 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 12x8, PN kurzzeitig belastbar bei 20 °C max. 7,5 bar, Rollenlänge 50 mPVC-Schlauch in Lebensmittelqualität gemäß Verordnung (EU) Nr. 10/2011.Einzigartig in seiner Vielfältigkeit zum drucklosen Durchleiten verschiedenster Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Saft, Mineralwasser, alkoholhaltige Flüssigkeiten (bis 50 % vol. bei 40 °C), Milchprodukte, verdünnte Laugen und Säuren.Vorteile dieses Schlauchs: - gut sichtbare Medienführung- sehr flexibel- gute Medienbeständigkeit
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-15 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Schlauch-Ø innen:
8 mm
Schlauch-Ø außen:
12 mm
Rollenlänge:
50 m
Betr.druck kurz belastbar bei 20 °C (Höchstdruck):
7,5 bar
Ursprungsland:
FR
... >
Schläuche
>
PVC-Schläuche glasklar
>
PVC-Schlauch, glasklar, ohne Gewebeeinlage
Weitere Suchbegriffe:
pvc-schlauch riegler
,
pvc schlauch
,
pumpenschlauch transparent
,
PVC-Schläuche
,
Schläuche
,
Schlauch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,055*
Preis gilt ab 25.000 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,335*
€ 1,58865
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,305*
€ 1,55295
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,165*
€ 1,38635
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,055*
€ 1,25545
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schlauchabschneider, bis Außendurchmesser 14 mm
Riegler
259.550
ab € 4,64*
Zubehör
Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 17 mm
Riegler
259.555
ab € 9,50*
Zubehör
Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 20 mm
Riegler
SAS420
ab € 28,72*
Zubehör
Schlauchabschneider, für max. Schlauch-Außen-ø 26 mm
Riegler
259.559
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen