Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschlauch, Soft-PVC, Schlauch-ø 23x16, Rollenlänge 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322402811
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     192.16
EAN/GTIN:
     4047322402811
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch
Werkstattschlauch, Soft-PVC, Temperaturbereich -20 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 23x16, PN bei 23 °C max. 15 bar, Rollenlänge 50 mHochflexibler Schlauch für Druckluftanwendungen im Werkstattbereich (Druckluftzufuhr für pneumatische Werkzeuge, Ausrüstung von Montagestationen etc.). Die gleichmäßige Gewebeeinlage garantiert eine hohe Druckbeständigkeit, sehr gute Handhabung, hohe mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Verbundhaftung. Die hohe Ozonbeständigkeit trägt ebenfalls zur Langlebigkeit und Sicherheit des Schlauches bei.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max. bei 23 °C:
15 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Außendecke:
Soft-PVC, blau
Seele:
Soft-PVC, schwarz
Druckträger:
hochfestes Polyestergewebe
Schlauch-Ø innen:
16 mm
Schlauch-Ø außen:
23 mm
Biegeradius min.:
112 mm
Rollenlänge:
50 m
Ursprungsland:
FR
Weitere Suchbegriffe: Schläuche, Werkstattschlauch, Werkstattschläuche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 4,62*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 5,57*
3 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 166,93*
€ 194,49*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 196,21*
€ 227,35*
26 Tage
10
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 216,73*
€ 265,15*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,61*
€ 5,49
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,60*
€ 5,47
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 231,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
259.559
ab € 14,87*
Zubehör
Riegler
SSK-1335
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.