Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-/ Druckschlauch, schwere Ausführ., Schlauch-ø 88x76 mm, 30 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113923
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4480.076
EAN/GTIN:
     4047322268196
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Saug-/ Druckschlauch, schwere Ausf., Temp. -15°C bis 60°C, Vakuum 0,9 bar, Schlauch-ø 88x76, PN bei 20 °C max. 4 bar, Rolle à 30 mAus transparentem Kunststoff mit eingebetteter StahldrahtspiraleGeeignet für Betriebswasser, Schlamm und Gülle, unter schweren Einsatzbedingungen.Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich. Gemäß Richtlinie 2007/19/EC.ACHTUNG: Der Versand dieser Schläuche erfolgt ab der Größe 50 x 40 mm per Spedition ab Auslieferungslager Niederlande.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-15 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Vakuum:
0,9 bar
Schlauch-Ø innen:
76 mm
Schlauch-Ø außen:
88 mm
Biegeradius min.:
228 mm
Rollenlänge:
30 m
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
4 bar
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Sauggarnitur, Saugschlauch, druckschlauch, Gartenschläuche, Schlauch, Schläuche, Saug- und Druckschlauch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 27,61*
€ 32,86
pro Meter
ab 60 Meter
€ 27,42*
€ 32,63
pro Meter
ab 150 Meter
€ 26,72*
€ 31,80
pro Meter
ab 300 Meter
€ 26,27*
€ 31,26
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 25,98*
€ 30,92
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.