Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug-/ Druckschlauch, Gummi, SBR, Schlauch-ø 116x102, Rolle 10 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-113941
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     3640.102/10
EAN/GTIN:
     4047322268455
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Gummischlauch
Industrie-Wasserschlauch
Saug-/ Druckschlauch, Gummi, SBR, Temp. -30 °C bis 80 °C, Vakuum 0,9 bar, PN max. 10 bar, Schlauch-ø 116x102, Rolle à 10 mAus Gummi, mit eingebetteter Stahldrahtspirale.Geeignet für Betriebswasser, Gülle, leichte Säuren und Laugen.Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich.ACHTUNG: Der Versand dieser Schläuche erfolgt per Spedition ab Auslieferungslager Niederlande.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-30 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Außendecke:
SBR, schwarz, stoffgemustert
Seele:
SBR, schwarz, glatt
Berstdruck:
30 bar
Vakuum:
0,9 bar
Schlauch-Ø innen:
102 mm
Schlauch-Ø außen:
116 mm
Biegeradius min.:
410 mm
Rollenlänge:
10 m
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: Industriewasserschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, 10m druckschlauch, druckschlauch, druckschlauch 80°c, Schläuche, Druckluftschläuche, Saug- und Druckschlauch, Gartenschläuche, Schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 41,97*
€ 45,99*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 46,33*
€ 51,02*
10
pro Meter
€ 4,90*
ab € 45,42*
€ 51,26*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 48,83*
€ 53,88*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 53,136*
€ 58,436*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 45,99*
€ 54,7281
pro Meter
ab 20 Meter
€ 45,19*
€ 53,7761
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 41,97*
€ 49,9443
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 459,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.