Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Kabelaufroller, HO5VV-F, 230V, 50Hz, max. 10 Ampère, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113982
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     259/7100
EAN/GTIN:
     4047322067164
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Elektro-Kabelaufroller, HO5VV-F, 230 V, 50 Hz, max. 10 Ampère, Leistungsaufnahme max. 1000 W / max. 2000 W, Kabel 15 mHochwertiges Kunststoffgehäuse aus Polypropylen (PP). Inkl. thermischem Schutzschalter. Bei Überlastung unterbricht ein thermischer Überlastungsschutz automatisch die Stromzufuhr.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
max. 1000 W (aufgerollt), 2000 W (ausgerollt)
Stromstärke max.:
10 Ampère
Schwenkbarkeit:
180 °
Kabeltyp:
HO5VV-F
Anschluss:
SchuKo-Stecker
Kabellänge:
15 m
A:
335,0 mm
B:
290,0 mm
Spannung:
230 V, 50 Hz
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtrommel, kabelaufroller, Elektro-Kabelaufroller, elektrischer Kabelaufroller
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,38*
€ 152,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.