Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter, Aluminium unlackiert, mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113984
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     SH 02
EAN/GTIN:
     4047322246767
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter alu
wandschlauchhalter
Schlauchhalter, Aluminium unlackiert, mittel, max. Schlauchaufnahmemenge bei Ø 9, 45 - 50 mZur einfachen Wandmontage mit variablem Lochbild (7 Bohrungen). Geeignet für die Aufnahme von Schläuchen, Kabeln und Seilen. Unlackierte Ausführung. Abgesenkte Bohrungen sorgen im Befestigungsbereich für eine glatte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Größe:
mittel
Material:
Aluminium, unlackiert
max. Schlauchaufnahmemenge:
bei Ø 9, 45 - 50 m
A:
254,0 mm
B:
113,0 mm
C:
105,0 mm
D:
106,0 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Schlauchhalter
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.