Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubstutzen MS, IG G 3/4, f. Rohr Außen-ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114077
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     85.034-22
EAN/GTIN:
     4047322204774
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aufschraubstutzen
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
Aufschraubstutzen aus Messing, Innengewinde, G 3/4, für Rohr Außen-ø 22 mm
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Länge:
64,5 mm
für Rohr-Außen-Ø:
22 mm
Gewinde:
G 3/4
Arbeitsdruck min.:
-0,95 bar
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft, stutzen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.