Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindedichtfaden -50°C bis 130°C, DVGW/KTW, PN max. 5 bar/16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114124
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     258.77
EAN/GTIN:
     4047322066976
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Dichtungsfaden
Gewindedichtfaden
riegler gewindedichtfaden
dichtungsfaden
Gewindedichtfaden, Temp. -50°C bis 130°C, DVGW + KTW Zulassung nach DIN EN 751-1, PN max. 5 bar (Gas), 16 bar (Trinkwasser)Universell einsetzbares, nicht aushärtendes Gewindedichtmittel in Form eines imprägnierten Nylonfadens.- für sämtliche Metall- und Kunststoffgewindekombinationen- für Trink- und Abwasser, Gas, Druckluft und Industrieöle- für wässrige und nicht-wässrige Fluide bis 130 °CSaubere Verarbeitung, justierbar, nicht aushärtend, geruchsfrei, gute chemische Beständigkeit.DVGW-Freigabe gemäß DIN 751-1 und DIN 30660, Prüfzeichen DV-5142 AU 0166. KTW-Freigabe für Heißwasser bis 95 °C und Drücke bis 16 bar.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Inhalt:
160 m
Ursprungsland:
CZ
Weitere Suchbegriffe: Dichtfaden
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.