| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-114305 Herst.-Nr.: RSG-12 EAN/GTIN: 4047322402484 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), mit Gummiprofilierung, nach DIN 3016 Form D1, Spannb. 12,0 mm, Bandb. 12,0 mm, VPE 10 Stk.Nach DIN 3016, Form D1.Zur Befestigung von Schläuchen, Rohren, Druckluftleitungen, Kabeln.Schutz und Vibrationsdämpfung durch Elastomerprofil. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl verzinkt (W1) | Bandbreite: | 12,0 mm | Spannbereich max.: | 12,0 mm | Ursprungsland: | TR |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 3016 Schelle, Halterungsschelle DIN 3016, Rohrhalterungsschelle DIN 3016, Rohrschelle DIN 3016, Schelle DIN 3016, Halterungsschellen, halterungsschelle stahl, din 3016, Rohrschellen, RSGU Rohrschelle, RSGU-Rohrschelle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |