Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), 15,0 mm, VPE 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114307
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     RSG-15
EAN/GTIN:
     4047322402507
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
DIN 3016
DIN 3016 Halterungsschelle
DIN 3016 Rohrhalterungsschelle
DIN 3016 Rohrschelle
RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), mit Gummiprofilierung, nach DIN 3016 Form D1, Spannb. 15,0 mm, Bandb. 15,0 mm, VPE 10 Stk.Nach DIN 3016, Form D1.Zur Befestigung von Schläuchen, Rohren, Druckluftleitungen, Kabeln.Schutz und Vibrationsdämpfung durch Elastomerprofil.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt (W1)
Bandbreite:
15,0 mm
Spannbereich max.:
15,0 mm
Ursprungsland:
TR
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.