Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-846114318 Herst.-Nr.: RSG-38 EAN/GTIN: 4047322402613 |
| | |
|
| | |
| RSGU-Rohrschelle, Stahl verzinkt (W1), mit Gummiprofilierung, nach DIN 3016 Form D1, Spannb. 38,0 mm, Bandb. 20,0 mm, VPE 10 Stk.Nach DIN 3016, Form D1.Zur Befestigung von Schläuchen, Rohren, Druckluftleitungen, Kabeln.Schutz und Vibrationsdämpfung durch Elastomerprofil. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl verzinkt (W1) | Bandbreite: | 20,0 mm | Spannbereich max.: | 38,0 mm | Ursprungsland: | TR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,98* | € 1,23* | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 0,985* | € 1,40* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,43* | € 2,27* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,54* | € 2,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 8,50* | ab € 2,28* | € 3,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 123,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|