Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Standarddüse, Alu-Druckguss vernickelt, Tülle LW 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114321
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     22 B
EAN/GTIN:
     4047322035354
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole mit Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Aluminium-Druckguss vernickelt, Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 9Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern usw.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Arbeitsdruck min.:
2 bar
Arbeitsdruck max.:
6 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Material:
Aluminium-Druckguss vernickelt
Verlängerung:
M12x1,25
Düse:
M12x1,25
Anschlussart:
Tülle LW 9
Düsenart:
Standarddüse, Bohrung 1,5 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Ausblaspistolendüse, Düse Ausblaspistole, Feinstrahldüse Ausblaspistole, Schutzdüse Ausblaspistole, Sicherheitsdüse Ausblaspistole, ausblaspistole, Druckluftblaspistolen, Alu Ausblaspistolen, Ausblaspistolen, Blaspistole mit Standarddüse
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 160 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,96*
Zubehör
Riegler
22.14
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.