Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Druckluftpistolen
>
Ausblaspistole
>
Düse Ausblaspistole
>
Artikel
Blaspistole, Standarddüse, Alu-Druckguss vern., Nippel NW 7,2-7,8
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-114323
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
22 K
EAN/GTIN:
4047322035453
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Standarddüse Bohrung 1,5 mm, Alu-Druckguss vern., Temp. -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, für Kupplungen NW 7,2 - 7,8Standardausführung.Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Werkstücken, Bohrungen, Hohlkörpern usw.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Arbeitsdruck min.:
2 bar
Arbeitsdruck max.:
6 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Material:
Aluminium-Druckguss vernickelt
Verlängerung:
M12x1,25
Düse:
M12x1,25
Anschlussart:
Anschlussnippel für Kupplungen NW 7,2 - 7,8
Düsenart:
Standarddüse, Bohrung 1,5 mm
Ursprungsland:
CN
... >
Alu-Blaspistolen
>
Blaspistolen aus Aluminium-Druckguss vernickelt
>
Blaspistole mit Standarddüse, Bohrung 1,5 mm
Weitere Suchbegriffe:
Blasepistole
,
Blaspistole
,
Ausblaspistolendüse
,
Düse Ausblaspistole
,
Feinstrahldüse Ausblaspistole
,
Schutzdüse Ausblaspistole
,
Sicherheitsdüse Ausblaspistole
,
abblashahn riegler
,
düse ausblaspistole
,
Druckluftblaspistolen
,
Alu Ausblaspistolen
,
Ausblaspistolen
,
Blaspistole mit Standarddüse
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blaspistolenhalterung, inkl. 2 Befestigungswinkeln
Riegler
BPH-1
ab € 6,89*
Zubehör
Gewindeadapter Aluminium, AG M12x1,25, IG G 1/4
Riegler
22.14
ab € 3,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen