| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7097-114353 Herst.-Nr.: 23/400 EAN/GTIN: 4047322054362 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verlängerungsdüse, Düsenbohrung 3,0 mm, Messing vernickelt, 400 mm lang gerade, Anschluss M12x1,25Zum gezielten Ausblasen an schwer zugänglichen Stellen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Messing vernickelt | Düsenart: | 400 mm lang, gerade | Ursprungsland: | CN |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Ausblaspistolendüse, Düse Ausblaspistole, Feinstrahldüse Ausblaspistole, Schutzdüse Ausblaspistole, Sicherheitsdüse Ausblaspistole, abblashahn riegler, düse ausblaspistole, ausblaspistole 3mm, Verlängerunsdüse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |