Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierbare Basis-Blaspistole ohne Düse, POM, Rc 1/4, Tülle LW 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114390
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     36 A
EAN/GTIN:
     4047322372657
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Dosierbare Basis-Blaspistole ohne Düse, POM, Anschlussgewinde Rc 1/4, Temperaturbereich -20°C bis 60°C, PN max. 16 bar, Tülle LW 6Mit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse.Ergonomische Pistole mit sehr hoher Blaskraft. Mehrere Aufhängepositionen durch den veränderten Bügel. Robuste und dennoch leichte Bauart für lange Lebensdauer. Durch das ergonomische Design sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet!
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Luftrohr:
Messing vernickelt
Material:
POM
Anschlussgewinde:
Rc 1/4
Anschlussart:
Tülle LW 6
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Rohrverlängerung, Verlängerungsrohr, ausblaspistole, Dosierbare Basis Blaspistole, Blaspistolen, Ausblaspistolen, Druckluftpistolen, Kunststoffausblaspistolen, Luftpistolen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,95*
Zubehör
Riegler
37.400
ab € 13,70*
Zubehör
Riegler
37.090
ab € 2,69*
Zubehör
Riegler
38.090
ab € 4,04*
Zubehör
Riegler
37.300
ab € 8,55*
Zubehör
Riegler
37.500
ab € 9,72*
Zubehör
Riegler
38.300
ab € 14,40*
Zubehör
Riegler
38.500
ab € 14,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.