Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeadapter Aluminium, AG 1/2 - 27 UNS, IG M12x1,25, SW 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114446
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     29.22
EAN/GTIN:
     4047322372923
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewindeadapter
Gewindeadapter Aluminium
Gewindeadapter Aluminium, Außengewinde 1/2 - 27 UNS, Innengewinde M12x1,25, SW 17, Länge 25 mm
Weitere Informationen:
L1:
25,0 mm
L2:
9,0 mm
Innengewinde:
M12x1,25
Außengewinde:
1/2" - 27 UNS
SW:
17 mm
Ursprungsland:
EU
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.