Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrahldüse 1/2 - 27 UNS, Stahl vern., MS, Düsen-Außen-ø 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-114455
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     29.101
EAN/GTIN:
     4047322247764
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Feinstrahldüse, 1/2 - 27 UNS, Sicherheitsdüse für Hochleistungs-Blaspistolen, Stahl vern., MS, Länge 45,0 mm, Düsen-Außen-ø 10 mmMit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht.Sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.
Weitere Informationen:
Düsenart:
Lärmarme Feinstrahldüse
Gewinde:
1/2 - 27 UNS
Werkstoff:
Stahl vernickelt, Messing
Länge:
45,0 mm
Düsen Außen-Ø:
10 mm
Diagramm:
1
Ursprungsland:
EU
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.