Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Fahrzeugteile, Autozubehör
>
KFZ-Werkstattausstattung
>
Reifenfüllmesser
>
Artikel
Handreifenfüllmesser, HS, nicht konformitätsbewertet, 0-25 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7097-114518
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
36.015
EAN/GTIN:
4047322079716
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Handreifenfüllmesser, Autoventil-Hebelstecker, Mano Ø 80 mm, nicht konformitätsbewertet, 0-25 bar/350 psi, mit Nippel NW 7,2Manometer gegen Stoß- und Schlagwirkung durch freistehende Kunststoff-Schutzkappe weitestgehend geschützt. Die Manometer sind gegen Überdruck und bis zum Endwert des jeweiligen Anzeigebereichs belastbar.Mit Einstecknippel für Kupplung NW 7,2.
Weitere Informationen:
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
25
Messbereich min. psi:
0
Messbereich max. psi:
350
Schlauchanschluss:
G 1/4, drehbar
Beschreibung:
nicht konformitätsbewertet
Ausführung:
mit Autoventil-Hebelstecker
Ursprungsland:
DE
... >
Handreifenfüllmesser
>
Handreifenfüllmesser
>
Handreifenfüllmesser mit Autoventil-Hebelstecker
Weitere Suchbegriffe:
Reifenluftdruckprüfer
,
riegler handreifenfüller
,
handreifenfüllmesser 25 bar
,
reifenfüllmesser
,
Hand-Reifenfüller
,
Momentstecker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 82,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,99*
€ 126,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manometer, 0 - 25 bar/350 psi, ø 80 mm, zum Stecken
Riegler
36.43
ab € 40,76*
Sonstiges
Schlauch komplett, HS, Länge 50 cm, G 1/4, drehbar
Riegler
36.250
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen